Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik, 130 cm (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 213330 Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213330 Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213330 Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.: 213330 Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.:
     545-213330
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     213330
EAN/GTIN:
     4255613325682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
  • Aus Aluminium
  • Leichtgewichtiges Regalsystem
  • Erhöht die Stabilität
  • Schnelle und einfache Montage – kein Werkzeug erforderlich
  • Ideal für Kühl- und Gefrierräume
  • Tragfähigkeit: max. 120 kg
  • Breite: 130 cm
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Werkzeug erforderlich:
nein
Temperaturbereich:
einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
Int. Hygienezertifizierungen:
FCMs, NSF
Tragfähigkeit:
Max. 120 kg
Breite:
130 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlraumregal, Lagerregal, Lager, Lagerraum, Lebensmittel, lebensmittelgeeignet, Grundregal, Lebensmittelregal, Lagerung, Hygieneregal, Hygiene, hygienisch, Fachbodenregal, modular, Aluminiumregal, Kunststoffregal, Steckregal, Aluminium-Steckregal, Kunststoff-Steckregal, Anbau, Anbauregal, Regalsystem, Steckregalsystem, Stecksystem, Werkstattregal, Eckregal, lebensmittelecht, leicht, stabil, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.