| |
|
| Artikel-Nr.: 545-1935-044 Herst.-Nr.: 1935-044 EAN/GTIN: 4260688610229 |
| | |
|
| | |
| - Fiberglastablett Welle Typ SMART
- Flache Ecken, niedriger Rand
- Farbe: Hellgrau
- Maße: 43 × 33 cm (BxT)
- Aus Polyester, verstärkt mit langen, kreuzartig verwobenen, homogen im Polyester verteilten Glasfasern (SMC)
- Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +140 °C
- Spülmaschinenfest und desinfizierbar
- Unempfindlich gegenüber handelsüblichen Säuren und Laugen
- Hohe Kantenfestigkeit durch Randverstärkung
- In der Masse gefärbt mit leichter Oberflächenstruktur
- Gute Belüftung, Trocknung und gleichmäßige Abkühlung durch Stapelnoppen
- Sichere Stapelung und Standfestigkeit
- Griffgünstige Gestaltung
- Geeignet für vollautomatische Transportanlagen
- 5 Jahre Garantie gegen Bruch bei normalem Gebrauch, bezogen auf den Ermüdungstest nach NF-Norm T 54-801:1992
- Lebensmittelecht
- Verpackungsmenge: 12 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gastronomietablett polyester, gastronomie tablett, eternasolid tablett, Welle, Fiberglas, Kantinentablett, Serviertablett, Ausgabetablett, Holzoptik, Holztablett, Strukturtablett, Struktur, Lebensmittelecht, Foodservice, Cafeteria, Restaurationsbereich, Küche, Gastronomie, Gastronomiebedarf, Bewirtung, Hotel, Hotelbedarf, Tabletts, Küchenbereich, Polyester, temperaturbeständig, spülmaschinenfest, desinfizierbar, Kantenfestigkeit, Randverstärkung, Oberflächenstruktur, Stapelnoppen, Stapelung, Stapelbar, Standfest, Standfestigkeit, griffgünstig, vollautomatische Transportanlagen |
| | |
| |