Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberglastablett Platzsparer, Typ SMART, 45,5 × 35,5 cm, Creme-Melange, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 1915-033, Fiberglastablett Platzsparer, Typ SMART, 45,5 × 35,5 cm, Creme-Melange
Artikel-Nr.: 1915-033, Fiberglastablett Platzsparer, Typ SMART, 45,5 × 35,5 cm, Creme-Melange
Artikel-Nr.:
     545-1915-033
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     1915-033
EAN/GTIN:
     4260688610458
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
  • Fiberglastablett Platzsparer Typ SMART
  • Hoher Rand
  • Farbe: Creme-Melange
  • Maße: 45,5 × 35,5 cm (BxT)
  • Aus Polyester, verstärkt mit langen, kreuzartig verwobenen, homogen im Polyester verteilten Glasfasern (SMC)
  • Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +140 °C
  • Spülmaschinenfest und desinfizierbar
  • Unempfindlich gegenüber handelsüblichen Säuren und Laugen
  • Hohe Kantenfestigkeit durch Randverstärkung
  • In der Masse gefärbt
  • Gute Belüftung, Trocknung und gleichmäßige Abkühlung durch Stapelnoppen
  • Griffgünstige Gestaltung
  • Geeignet für vollautomatische Transportanlagen
  • 5 Jahre Garantie gegen Bruch bei normalem Gebrauch, bezogen auf den Ermüdungstest nach NF-Norm T 54-801:1992
  • Lebensmittelecht
  • Verpackungsmenge: 12 Stück
Weitere Suchbegriffe: gastronomietablett polyester, gastronomie tablett, eternasolid tablett, Fiberglas, Kantinentablett, Serviertablett, Ausgabetablett, Lebensmittelecht, Foodservice, Cafeteria, Restaurationsbereich, Küche, Gastronomie, Gastronomiebedarf, Bewirtung, Hotel, Hotelbedarf, Tabletts, Küchenbereich, Polyester, temperaturbeständig, spülmaschinenfest, desinfizierbar, Kantenfestigkeit, Randverstärkung, Oberflächenstruktur, Stapelnoppen, Stapelung, Stapelbar, Standfest, Standfestigkeit, griffgünstig, vollautomatische Transportanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.