Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberglastablett 1/1 Gastronorm Standard, Typ SMART, 53 × 32,5 cm, Granit-Melange, 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 1904-251, Fiberglastablett 1/1 Gastronorm Standard, Typ SMART, 53 × 32,5 cm, Granit-Melange
Artikel-Nr.: 1904-251, Fiberglastablett 1/1 Gastronorm Standard, Typ SMART, 53 × 32,5 cm, Granit-Melange
Artikel-Nr.:
     545-1904-251
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     1904-251
EAN/GTIN:
     4260688610526
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
  • Fiberglastablett 1/1 Gastronorm Standard Typ SMART
  • Abgerundete Ecken, flacher Rand
  • Farbe: Granit-Melange
  • Maße: 53 × 32,5 cm (BxT)
  • Aus Polyester, verstärkt mit langen, kreuzartig verwobenen, homogen im Polyester verteilten Glasfasern (SMC)
  • Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +140 °C
  • Spülmaschinenfest und desinfizierbar
  • Unempfindlich gegenüber handelsüblichen Säuren und Laugen
  • Hohe Kantenfestigkeit durch Randverstärkung
  • In der Masse gefärbt
  • Gute Belüftung, Trocknung und gleichmäßige Abkühlung durch Stapelnoppen
  • Griffgünstige Gestaltung
  • Geeignet für vollautomatische Transportanlagen
  • 5 Jahre Garantie gegen Bruch bei normalem Gebrauch, bezogen auf den Ermüdungstest nach NF-Norm T 54-801:1992
  • Lebensmittelecht
Weitere Suchbegriffe: Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, gn tablett melamin, gn tablett, gastronorm tabletts, Gastronormtablett, GN Tablett, Gastronorm, GN, Gastronorm GN, Fiberglas, Kantinentablett, Serviertablett, Ausgabetablett, Lebensmittelecht, Foodservice, Cafeteria, Restaurationsbereich, Küche, Gastronomie, Gastronomiebedarf, Bewirtung, Hotel, Hotelbedarf, Tabletts, Küchenbereich, Polyester, temperaturbeständig, spülmaschinenfest, desinfizierbar, Kantenfestigkeit, Randverstärkung, Oberflächenstruktur, Stapelnoppen, Stapelung, Stapelbar, Standfest, Standfestigkeit, griffgünstig, vollautomatische Transportanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 545
111
€ 7,95*
ab € 82,3566*
€ 111,23688*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,86004*
€ 177,39*
Preise: Lager 545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,23688*
€ 132,37189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,42688*
€ 131,40799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,74908*
€ 128,22141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,56272*
€ 120,85964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,19664*
€ 115,664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,3566*
€ 98,00435
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,86305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 545
Versand: Lager 545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 545
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.