| |
|
| Artikel-Nr.: 545-1817-251 Herst.-Nr.: 1817-251 EAN/GTIN: 792679730424 |
| |
|
| | |
| - Fiberglastablett 1/1 Euronorm Spitz Typ GLASS
- Spitze Ecken, flacher Rand
- Farbe: Granit-Melange
- Maße: 53 × 37 cm (BxT)
- Aus Polyester, verstärkt mit langen, kreuzartig verwobenen, homogen im Polyester verteilten Glasfasern (SMC)
- Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +140 °C
- Spülmaschinenfest und desinfizierbar
- Unempfindlich gegenüber handelsüblichen Säuren und Laugen
- Hohe Kantenfestigkeit durch Randverstärkung
- In der Masse gefärbt
- Gute Belüftung, Trocknung und gleichmäßige Abkühlung durch Stapelnoppen
- Griffgünstige Gestaltung
- Geeignet für vollautomatische Transportanlagen
- 5 Jahre Garantie gegen Bruch bei normalem Gebrauch, bezogen auf den Ermüdungstest nach NF-Norm T 54-801:1992
- Lebensmittelecht
- Verpackungsmenge: 20 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gn tablett melamin, gastronomie tablett, gastronomietablett rechteckig, Euronormtablett, Euronorm-Tablett, EN Tablett, EN-Tablett, Euronorm, EN, Euronorm EN, Fiberglas, Kantinentablett, Serviertablett, Ausgabetablett, Lebensmittelecht, Foodservice, Cafeteria, Restaurationsbereich, Küche, Gastronomie, Gastronomiebedarf, Bewirtung, Hotel, Hotelbedarf, Tabletts, Küchenbereich, Polyester, temperaturbeständig, spülmaschinenfest, desinfizierbar, Kantenfestigkeit, Randverstärkung, Oberflächenstruktur, Stapelnoppen, Stapelung, Stapelbar, Standfest, Standfestigkeit, griffgünstig, vollautomatische Transportanlagen |
| | |
| |