Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberglastablett 1/1 Gastronorm Spitz, Typ GLASS, 53 × 32,5 cm, Salz-Pfeffer, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 1816-250, Fiberglastablett 1/1 Gastronorm Spitz, Typ GLASS, 53 × 32,5 cm, Salz-Pfeffer
Artikel-Nr.: 1816-250, Fiberglastablett 1/1 Gastronorm Spitz, Typ GLASS, 53 × 32,5 cm, Salz-Pfeffer
Artikel-Nr.:
     545-1816-250
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     1816-250
EAN/GTIN:
     792679730264
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
  • Fiberglastablett 1/1 Gastronorm Spitz Typ GLASS
  • Spitze Ecken, flacher Rand
  • Farbe: Salz-Pfeffer
  • Maße: 53 × 32,5 cm (BxT)
  • Aus Polyester, verstärkt mit langen, kreuzartig verwobenen, homogen im Polyester verteilten Glasfasern (SMC)
  • Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +140 °C
  • Spülmaschinenfest und desinfizierbar
  • Unempfindlich gegenüber handelsüblichen Säuren und Laugen
  • Hohe Kantenfestigkeit durch Randverstärkung
  • In der Masse gefärbt
  • Gute Belüftung, Trocknung und gleichmäßige Abkühlung durch Stapelnoppen
  • Griffgünstige Gestaltung
  • Geeignet für vollautomatische Transportanlagen
  • 5 Jahre Garantie gegen Bruch bei normalem Gebrauch, bezogen auf den Ermüdungstest nach NF-Norm T 54-801:1992
  • Lebensmittelecht
  • Verpackungsmenge: 20 Stück
Weitere Suchbegriffe: gn tablett melamin, gastronomie tablett, gastronomietablett rechteckig, Gastronormtablett, Gastronorm-Tablett, GN Tablett, GN-Tablett, Gastronorm, GN, Gastronorm GN, Fiberglas, Kantinentablett, Serviertablett, Ausgabetablett, Lebensmittelecht, Foodservice, Cafeteria, Restaurationsbereich, Küche, Gastronomie, Gastronomiebedarf, Bewirtung, Hotel, Hotelbedarf, Tabletts, Küchenbereich, Polyester, temperaturbeständig, spülmaschinenfest, desinfizierbar, Kantenfestigkeit, Randverstärkung, Oberflächenstruktur, Stapelnoppen, Stapelung, Stapelbar, Standfest, Standfestigkeit, griffgünstig, vollautomatische Transportanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.