Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobehälter Cargo 1300, Frontlader, 1.300 Liter Kapazität, mit Palettenfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 13010003 Thermobehälter Cargo 1300, Frontlader, 1.300 Liter Kapazität, mit Palettenfüßen
Artikel-Nr.: 13010003 Thermobehälter Cargo 1300, Frontlader, 1.300 Liter Kapazität, mit Palettenfüßen
Artikel-Nr.:
     545-13010003
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     13010003
EAN/GTIN:
     4260688617112
Suchbegriffe:
Metall Thermobehälter
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
  • Im Rotationsformverfahren hergestellt, ohne Kanten, Fugen und Schweißnähte, daher sehr robust und gleichzeitig, unter dem Gesichtspunkt der Temperaturerhaltung, sehr effizient
  • Innenmaße Europalette: äußerst praktisch für das Be- und Entladen der Ware auf Paletten
  • Gesamtwärmeübertragungskoeffizient: K = 0,34 Watt/m² K
  • Isolierung aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyurethan
  • Obere Schienen für die Aufnahme von eutektischen Platten
  • Inklusive Thermometer
  • Überhängendes Dach mit Regenwasserablauf
  • Patentiertes Doppelscharniersystem (europäisches Patent Nr. 0801197), um dauerhaft bessere Stabilität der Tür zu garantieren
  • Höhe Palettenfüße: 12 cm
  • Türöffnung bis 270° mit Feststeller am Behälter für die offene Tür
  • Herausnehmbare Türdichtung
  • In den Behälter integrierte Edelstahlscharniere
  • Schließsystem mit 4 Haken aus Edelstahl
  • Ergonomischer Schließgriff
  • Einsatzbereich von -30 °C bis +100 °C
  • Internes Rillensystem fördert die gute Luftzirkulation
  • Farbe: Grau-Blau-Melange
  • Kapazität: 1.300 Liter
  • Gewicht: 153 kg
  • Außenmaße: 98,5 x 140,5 x 164,6 cm (BxTxH)
  • Innenmaße: 81 x 121 x 134 cm (BxTxH)
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, metall thermobehälter, Thermobehälter, Thermobox, Monoblock, Kühlbehälter, Thermowagen, aktive Tür, Getränkekühler, Getränkebehälter, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.427,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.731,42*
€ 3.250,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.701,46*
€ 3.214,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.563,11*
€ 3.050,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,30*
€ 2.959,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.427,23*
€ 2.888,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.