Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberglastablett 1/1 Euronorm Senator, 53 × 37 cm, Sequoia, 15 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 1030-131, Fiberglastablett 1/1 Euronorm Senator, 53 × 37 cm, Sequoia
Artikel-Nr.: 1030-131, Fiberglastablett 1/1 Euronorm Senator, 53 × 37 cm, Sequoia
Artikel-Nr.:
     545-1030-131
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     1030-131
EAN/GTIN:
     747726552351
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
  • Fiberglastablett 1/1 Euronorm Senator
  • Abgerundete Ecken, niedriges Profil
  • Farbe: Sequoia
  • Aus Polyester, verstärkt mit langen, kreuzartig verwobenen, homogen im Polyester verteilten Glasfasern (SMC)
  • Durch die vollständige Melaminbeschichtung ist das Tablett extrem bruchfest und besitzt einen zusätzlichen Schutz gegen Verkratzen und Fleckenbildung
  • Ausgezeichnet mit dem angesehenen Markenzeichen NF in der Version 14.18
  • Für gehobene Ansprüche an Design und Qualität
  • Elegant und ergonomisch
  • Niedriges Profil gestattet die volle Ausnutzung der Stellfläche
  • Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C
  • Spülmaschinenfest und desinfizierbar
  • Unempfindlich gegenüber handelsüblichen Säuren und Laugen
  • Hohe Kantenfestigkeit durch Randverstärkung
  • Gute Belüftung, Trocknung und gleichmäßige Abkühlung durch Stapelnoppen
  • Griffgünstige Gestaltung
  • Geeignet für vollautomatische Transportanlagen
  • 5 Jahre Garantie gegen Bruch bei normalem Gebrauch, bezogen auf den Ermüdungstest nach NF-Norm T 54-801:1992
  • Lebensmittelecht
  • Maße: 53 × 37 cm (BxT)
  • Gewicht: 920 g
  • Verpackungsmenge: 15 Stück
Weitere Suchbegriffe: gn tablett melamin, gastronomie tablett, gastronomietablett rechteckig, Euronormtablett, Euronorm-Tablett, EN Tablett, EN-Tablett, Euronorm, EN, Euronorm EN, Fiberglas, Kantinentablett, Serviertablett, Ausgabetablett, Lebensmittelecht, Foodservice, Cafeteria, Restaurationsbereich, Küche, Gastronomie, Gastronomiebedarf, Bewirtung, Hotel, Hotelbedarf, Tabletts, Küchenbereich, Polyester, temperaturbeständig, spülmaschinenfest, desinfizierbar, Kantenfestigkeit, Randverstärkung, Oberflächenstruktur, Stapelnoppen, Stapelung, Stapelbar, Standfest, Standfestigkeit, griffgünstig, vollautomatische Transportanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.