Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p997931 Herst.-Nr.: 227.55-30,8 EAN/GTIN: 4047322049023 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 30,8 bar, baumustergeprüft Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. Weitere Informationen: | | Dichtmaterial: | FKM | Betriebsdruck min.: | 0.2 bar | SW: | 27 mm | Betriebsdruck max.: | 50 bar | Gehäuse: | Messing | Gewinde: | G 1/2 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Ansprechdruck min.: | 30.8 bar | Betriebstemperatur max.: | 180 °C | Betriebstemperatur min.: | -25 °C | Druckfeder: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 20,70* | € 26,55* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,22* | € 27,68* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,35* | € 28,35* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,60* | € 30,30* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,88* | € 35,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|