Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p996803 Herst.-Nr.: 392.06 EAN/GTIN: 4047322081818 |
| | |
|
| | |
| Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M26x1,5, DN 16, PN max. 420 bar Für flüssige und schmierende Medien. Ausführungen: - für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1 - für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1 - mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP) Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 400 bar | Gehäuse: | Stahl | Gewinde: | M26x1,5 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Schaltkugeldichtung: | POM | Schaltwelle: | Stahl | Schaltwellendichtung: | NBR | Bohrung Kugel: | voller Durchgang | Kugel: | Stahl hartverchromt | Betriebstemperatur max.: | 100 °C | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | für Rohr-Außen-Ø: | 18L mm | DN: | 16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 29,42* | € 38,54* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,36* | € 44,47* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 34,86* | € 44,55* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,61* | € 44,87* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 36,25* | € 47,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|