Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M26x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322081818
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     392.06
EAN/GTIN:
     4047322081818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M26x1,5, DN 16, PN max. 420 bar. Für flüssige und schmierende Medien. Ausführungen: - für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1 - für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1 - mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP)
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Stahl
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltwelle:
Stahl
für Rohr-Außen-Ø:
18L mm
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn riegler, hochdruckkugelhahn, kugelhahn dn16, HD-Kugelhähne, Hochdruckkugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 8,50*
ab € 29,42*
€ 38,54*
1
€ 4,90*
ab € 33,36*
€ 44,47*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 34,86*
€ 44,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,61*
€ 44,87*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 36,25*
€ 47,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.