Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M16x1,5
Riegler Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M16x1,5
Riegler Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M16x1,5
Riegler Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M16x1,5
Riegler Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M16x1,5
Artikel-Nr.:
     5417S-p996800
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     392.03
EAN/GTIN:
     4047322081788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M16x1,5, DN 8, PN max. 500 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP)

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
für Rohr-Außen-Ø:
10L mm
DN:
8
Betriebsdruck max.:
500 bar
Gehäuse:
Stahl
Gewinde:
M16x1,5
Schaltkugeldichtung:
POM
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
Kugel:
Stahl hartverchromt
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn8 pn500, hochdruckkugelhahn, hochdruckkugelhahn riegler, Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Sta
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 15,72*
€ 21,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 24,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 24,67*
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 18,53*
€ 24,72*
8 Tage
4
€ 4,30*
ab € 19,89*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.