Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

392.03, Riegler Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 16 x 1,5 leichte Ausführung DN 8 Bet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479684
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103500
EAN/GTIN:
     4047322081788
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

392.03, 103500, Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 16 x 1,5 leichte Ausführung DN 8 Betriebsdruck max. 500 bar Betriebstemp. -10°C - + 100°C voller Durchgang Rohr Aussen-ø 10 L

Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M16x1,5, DN 8, PN max. 500 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO228-1 (BSP)

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
Gehäuse:
Stahl
Betriebsdruck max.:
500 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
M16x1,5
DN:
8
für Rohr-Außen-Ø:
10L mm
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
100,0 mm
L:
75,0 mm
B:
68,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
392.03
BAA059001:
103500
BAA271001:
4047322081788
BAA316001:
<p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M16
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn8 pn500, hochdruckkugelhahn, hochdruckkugelhahn riegler, HD-Kugelhähne, HOCHDRUCK-KUGELHAHN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 15,68*
€ 21,35*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 23,59*
1
€ 4,90*
ab € 17,70*
€ 24,61*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 24,71*
6 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 19,79*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.