Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Rückspülfilter für Trinkwasser, DVGW-geprüft, R 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Rückspülfilter für Trinkwasser, DVGW-geprüft, R 1
Riegler Rückspülfilter für Trinkwasser, DVGW-geprüft, R 1
Riegler Rückspülfilter für Trinkwasser, DVGW-geprüft, R 1
Riegler Rückspülfilter für Trinkwasser, DVGW-geprüft, R 1
Artikel-Nr.:
     5417S-p994792
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.43
EAN/GTIN:
     4047322011839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
Rückspülfilter für Trinkwasser, DVGW-geprüft, von 90 µm bis 110 µm, R 1, PE max. 16 bar, Umgebungstemp. 5 °C bis 40 °C

Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen.

Schützt die Wasserleitungen und die daran anschließenden wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.

Manuelle Reinigung der Filterkerze durch Rückspülen (Ausspülen der Schmutzpartikel) in regelmäßigen Abständen.

Integriertes Rückspülelement mit Saugelementen, Rückspülhebel, Drehgriff für Rückspülelement, Schlauchanschluss für Spülwasser.

Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Betriebstemperatur max.:
0 °C
DN:
25
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
untere Durchlassweite:
90 µm
Wassertemperatur min.:
5 °C
Durchfluss kvs-Wert:
3.5 m³/h
Siebtasse:
schlagfester Kunststoff
obere Durchlassweite:
110 µm
Wassertemperatur max.:
30 °C
Filterfeinheit:
90 µm
Durchflusswertmessung:
bei Druckabfall Deltap = 0,2 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Gewinde:
1
Weitere Suchbegriffe: Riegler, für, Trinkwasser,, DVGW-geprüft,, R
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 160,72*
€ 195,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 173,13*
€ 211,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,35*
€ 211,93*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 174,03*
€ 211,93*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 186,24*
€ 225,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100/421
ab € 21,31*
Sonstiges
Riegler
100/422
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.