Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 1, Regelbereich 0,5-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 1, Regelbereich 0,5-12 bar
Riegler Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 1, Regelbereich 0,5-12 bar
Riegler Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 1, Regelbereich 0,5-12 bar
Riegler Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 1, Regelbereich 0,5-12 bar
Riegler Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 1, Regelbereich 0,5-12 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p994565
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.911
EAN/GTIN:
     4047322270069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruck-Druckregler
Hochdruckregler
hochdruckregler 1"
hochdruck druckregler
Hochdruckregler 60 bar, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 0,5 - 12 bar, Eingangsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 90 °C

Weitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing.

Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Regelbereich max.:
12 bar
Regelbereich min.:
0.5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar und Druckabfall Deltap = 4 bar
Eingangsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
5000 l/min
Weitere Suchbegriffe: hochdruckregler 60 bar, Riegler, 60, bar,, inkl., Mano.,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 332,54*
€ 369,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 354,04*
€ 393,61*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 355,37*
€ 396,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,46*
€ 400,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,60*
€ 425,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,62*
€ 448,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,94*
€ 439,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
302-19
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.