Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 1, Regelbereich 0,5-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322270069
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.911
EAN/GTIN:
     4047322270069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruck-Druckregler
Hochdruckregler
hochdruckregler 1"
hochdruck druckregler
Hochdruckregler 60 bar, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 0,5 - 12 bar, Eingangsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 90 °C. Weitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing. Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Anwendungsbereich:
Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
12 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 20 bar, P<sub>2</sub> = 10 bar und Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 4 bar
Weitere Suchbegriffe: hochdruckregler 60 bar, Druckregler, Druckminderer, Feindruckregler, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 330,34*
€ 372,10*
€ 4,90*
ab € 351,68*
€ 395,24*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 352,85*
€ 397,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,61*
€ 401,76*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 385,34*
€ 426,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,81*
€ 463,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,85*
€ 419,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
302-19
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.