Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1, 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1, 0,5 - 10 bar
Riegler Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1, 0,5 - 10 bar
Riegler Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1, 0,5 - 10 bar
Riegler Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1, 0,5 - 10 bar
Riegler Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1, 0,5 - 10 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p994080
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322212571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 80 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Regelbereich max.:
10 bar
Federhaube:
POM
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
0.5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
25 bar
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Baugröße:
2
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
8000 l/min
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewinde:
G 1
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, druckregelventil 2", Riegler, »variobloc«,, inkl., Manometer,, BG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 8,50*
ab € 65,70*
€ 82,44*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 82,96*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 66,46*
€ 85,09*
2 Tage
280
1
Frei Haus
ab € 68,41*
€ 85,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 72,77*
€ 91,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
FU 71110
ab € 68,88*
Ähnlich
Riegler
R 55 - 10
ab € 82,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.