Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VR 63, Riegler Druckregler variobloc G 1 Regelbereich 0,5-10 bar mit Manometer E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484954
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100647
EAN/GTIN:
     4047322212571
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VR 63, 100647, Druckregler variobloc G 1 Regelbereich 0,5-10 bar mit Manometer Eingangsdruck max. 25 bar Med.-Umgeb.temp. max. 50°C Gehäuse Zink-Druckguss Dichtmaterial NBR

Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 80°C, Regelbereich 0,5 - 10 bar

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mitSekundärentlüftung.

Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1477 GRAMM
Gewinde:
G 1
Eingangsdruck max.:
25 bar
BG:
2
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Federhaube:
POM
Durchfluss:
8000 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
A:
125,0 mm
B:
134,0 mm
C:
33,0 mm
Serie:
variobloc
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, druckregelventil 2", Druckminderer, DRUCKREGLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 65,64*
€ 82,12*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 82,65*
1
€ 4,90*
ab € 66,17*
€ 84,76*
3 Tage
270
1
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 85,45*
16 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 73,35*
€ 90,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
FU 71110
ab € 68,80*
Ähnlich
Riegler
R 55 - 10
ab € 82,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.