Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Filter »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G 3/8, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Filter »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G 3/8, HA
Riegler Filter »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G 3/8, HA
Riegler Filter »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G 3/8, HA
Riegler Filter »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G 3/8, HA
Riegler Filter »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G 3/8, HA
Artikel-Nr.:
     5417S-p993632
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322191654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »FUTURA« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass: HA

Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Eingangsdruck min.:
1,5
Filterelement:
Cellpor (PE)
Kondensatablass:
halbautomatisch
Filterfeinheit:
5
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Baugröße:
1
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
2200
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
Medium:
Druckluft
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
PA66 GF60
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, Pneumatik-Schutzkorb, druckluftfilter, Riegler, Filter, »FUTURA«, mit, PC-Behälter,, Schutzkorb,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 20,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 21,01*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 15,91*
€ 21,14*
2 Tage
3
€ 6,80*
ab € 16,23*
€ 21,42*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 16,23*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,07*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,17*
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0682*
Zubehör
Riegler
MF 14
ab € 20,57*
Zubehör
Riegler
MF 14-A
ab € 36,31*
Zubehör
Riegler
MF 14-NC-A
ab € 48,46*
Zubehör
Riegler
BSF 14-NC-A
ab € 36,75*
Zubehör
Riegler
BSF 14-A
ab € 22,09*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0203*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,58*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.