Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G 3/8, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100146
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 832
EAN/GTIN:
     4047322191654
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »FUTURA« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass: HAFilter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Durchfluss:
2200 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
52,0 mm
B:
164,0 mm
C:
34,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Dichtmaterial:
NBR
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, Pneumatik-Schutzkorb, riegler druckluftfilter r3/8, filterbehälter druckluft, druckluftfilter 3/8", Filterelemente, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, FUTURA, Filter, Filter Futura
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0684*
Zubehör
Riegler
MF 14
ab € 20,54*
Zubehör
Riegler
MF 14-A
ab € 36,52*
Zubehör
Riegler
MF 14-NC-A
ab € 48,42*
Zubehör
Riegler
BSF 14-NC-A
ab € 36,79*
Zubehör
Riegler
BSF 14
ab € 5,53*
Zubehör
Riegler
BSF 14-A
ab € 21,94*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0203*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,59*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.