Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißelektroden MT-312 (1.4337), 2,5x300mm (ca. 229 Stk./ 4,0kg. Pkg.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißelektroden MT-312 (1.4337), 2,5x300mm (ca. 229 Stk./ 4,0kg. Pkg.)
ELMAG Schweißelektroden MT-312 (1.4337), 2,5x300mm (ca. 229 Stk./ 4,0kg. Pkg.)
ELMAG Schweißelektroden MT-312 (1.4337), 2,5x300mm (ca. 229 Stk./ 4,0kg. Pkg.)
ELMAG Schweißelektroden MT-312 (1.4337), 2,5x300mm (ca. 229 Stk./ 4,0kg. Pkg.)
Artikel-Nr.:
     5417S-p983717
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55786
EAN/GTIN:
     9004853557866
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden
Rutilumhüllte Stahlelektrode zum Schweißen artverschiedener Stähle und zum Auftragsschweißen. Schweißgut aus ferritisch-austenitischem Chrom-Nickelstahl, zunderbeständig bis + 1000 °C.Die günstige Wärmedehnzahl durch den großen Gehalt an Deltaferrit im Schweißgut reduziert die Eigenspannung bei Schwarz-Weiß-Verbindungen und erhöht die Sicherheit gegen Heißrisse.NormbezeichnungEN 1600 - E 29 9 R 12Zulassungen DB, CEStromart Gleichstrom Pluspol (= +)Wechselstrom (~)Rücktrocknung Kaum erforderlich, bis 350 °CAnwendungsbereich: Korrosionsbeständiger artähnlicher Stahl und Stahlguss z.B. 1.4762 (X 10 CrAl 24), 1.4085 (G-X 70 Cr 29), schwer schweißbarer Stahl z.B. Baustahl höherer Festigkeit, Manganhartstahl und Verbindungen mit hochlegiertem Stahl, Reparaturen und verschleißfeste Auftragungen.

MT-312 (1.4337) zum Schweißen artverschiedener Stähle

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Gewicht:
4
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, MT-312, (1.4337),, 2,5x300mm, (ca.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 139,01*
€ 171,27*
7 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 141,83*
€ 172,85*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,24*
€ 179,65*
5 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 253,82*
€ 305,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
1 Stück enthält 4 Kilogramm (ab € 34,7525* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.