Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/22', für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 15 m, 1/2', 100 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/22', für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 15 m, 1/2', 100 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/22', für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 15 m, 1/2', 100 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/22', für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 15 m, 1/2', 100 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/22', für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 15 m, 1/2', 100 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/22', für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 15 m, 1/2', 100 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p982663
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43452
EAN/GTIN:
     9004853434525
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:- Fixiert oder schwenkbar- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) AntriebELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausführung:

- Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304- Drehgelenk: Edelstahl AISI 304- Schlauchlänge: 10-60 m- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse- Dichtung: Viton- Druck: 50-150 bar

Einsatzgebiet:

- Innen und Außen (korrosionsgeschützt)- Baugewerbe, Industrie- Reinigung- Bewässerung

Serienmäßig:

- schwenkbare Konsole 40° links/rechts- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl 432/22 für Druckluft und Heißwasser 130°C, 15 m, 1/2", 100bar

Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1/22 Zoll
Warennummer:
84798997
Länge:
15
Gewicht:
34
Ausführung:
mit Schlauch
Max. Arbeitsdruck:
100 BAR
Schlauch-Ø innen x außen:
12,7 x 18,5 MMT
Paketdiensfähig:
NEIN
Nettogewicht (kg):
0,00
Anschluss Eingang:
IG 1/2'
Anschluss Ausgang:
AG 1/2'
Ursprungsland:
IT
Schlauchlänge:
15 MTR
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, ELMAG, INDUSTRIE, Edelstahl, '432/22',, für
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,80*
€ 1.017,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 924,97*
€ 1.017,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,83*
€ 1.022,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,01*
€ 1.145,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,54*
€ 1.210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,22*
€ 1.192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,34*
€ 1.151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,14*
€ 1.124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,97*
€ 1.100,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43450
ab € 698,56*
Ähnlich
ELMAG
43453
ab € 982,72*
Ähnlich
ELMAG
43457
ab € 1.700,07*
Ähnlich
ELMAG
43456
ab € 1.238,36*
Ähnlich
ELMAG
43431
ab € 1.828,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.