Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '562/10' für Druckluft u. Wasser 70°C, 20bar 'ohne Schlauch'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '562/10' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '562/10' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43431
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43431
EAN/GTIN:
     9004853434310
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Ed
    Einsatzgebiet::
    - Weinbau, Küchen, Lebensmittel-Industrie, Schlachthöfe, San
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.824,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.952,43*
    € 2.323,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.931,64*
    € 2.298,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.869,22*
    € 2.224,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.837,78*
    € 2.186,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.824,95*
    € 2.171,69
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43427
    ab € 1.171,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.