Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/10', für Druckluft u. Wasser 70°C, 20 bar 'ohne Schlauch'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/10', für Druckluft u. Wasser 70°C, 20 bar 'ohne Schlauch'
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/10', für Druckluft u. Wasser 70°C, 20 bar 'ohne Schlauch'
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/10', für Druckluft u. Wasser 70°C, 20 bar 'ohne Schlauch'
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/10', für Druckluft u. Wasser 70°C, 20 bar 'ohne Schlauch'
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/10', für Druckluft u. Wasser 70°C, 20 bar 'ohne Schlauch'
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/10', für Druckluft u. Wasser 70°C, 20 bar 'ohne Schlauch'
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/10', für Druckluft u. Wasser 70°C, 20 bar 'ohne Schlauch'
Artikel-Nr.:
     5417S-p982639
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43420
EAN/GTIN:
     9004853434204
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:- Fixiert oder schwenkbar- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) AntriebELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausführung:

- Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304- Drehgelenk: Messing

Einsatzgebiet:

- Innen und Außen (korrosionsgeschützt)- Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Werkstätten- Reinigung- Bewässerung

Serienmäßig:

- schwenkbare Konsole 40° links/rechts

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl 432/10 für Druckluft und Wasser 70°C, 20bar ohne Schlauch'

Weitere Informationen:
Paketdiensfähig:
NEIN
Nettogewicht (kg):
0,00
Anschluss Eingang:
IG 1/2'
Anschluss Ausgang:
IG 1/2'
Ursprungsland:
IT
Warennummer:
84798997
Gewicht:
19
Ausführung:
ohne Schlauch
Max. Arbeitsdruck:
20 BAR
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, ELMAG, INDUSTRIE, Edelstahl, '432/10',, für
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 657,86*
€ 744,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,90*
€ 750,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,35*
€ 772,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,62*
€ 854,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,63*
€ 886,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,53*
€ 874,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,61*
€ 836,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,46*
€ 813,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,86*
€ 782,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43012
ab € 1.646,94*
Ähnlich
ELMAG
43007
ab € 1.022,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.