Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 432-10, ohne Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 432-10, ohne Schlauch
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 432-10, ohne Schlauch
Artikel-Nr.:
     415-elmag43420
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43420
EAN/GTIN:
     9004853434204
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig:schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk: Messing
  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 70° C)
  • Innen und Außen (korrosionsgeschützt)
  • Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Werkstätten
  • Reinigung
  • Bewässerung

Technische Daten:

  • elmag43420 - ohne Schlauch
  • elmag43421 - 1/2", 12,7 x 20 mm 20 bar, AG 1/2", 15 m
  • elmag43422 - 3/8", 9,5 x 16 mm, 20 bar, AG 3/8", 12 m
  • elmag43423 - 3/8", 9,5 x 16 mm, 20 bar, AG 3/8", 18 m
  • elmag43424 - 1/2", 12,7 x 20 mm 20 bar, AG 1/2", 10 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schlauch
Material:
Edelstahl AISI 304
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 661,56*
€ 740,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,51*
€ 747,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,84*
€ 769,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,51*
€ 850,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,80*
€ 1.012,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,19*
€ 985,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 807,49*
€ 960,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,30*
€ 904,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,26*
€ 838,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,51*
€ 819,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43012
ab € 1.643,10*
Ähnlich
ELMAG
43007
ab € 1.017,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.