Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schmiege mit Stahlblatt 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schmiege mit Stahlblatt 250 mm
Bahco Schmiege mit Stahlblatt 250 mm
Bahco Schmiege mit Stahlblatt 250 mm
Bahco Schmiege mit Stahlblatt 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p973476
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9574-250
EAN/GTIN:
     7314150138203
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Haarwinkel
Schmiege
Stellwinkel
  • Stahlblatt
  • Gehärtetes Blatt
  • Flexibles Blatt
  • Aluminiumgehäuse
  • Verwendet für das Einstellen und Übertragen von Winkeln
  • Komfortabler Metallgriff mit einer Flügelschraube, um die Schmiege in der gewünschten Position zu arretieren
  • Die Schmiegen sind so konzipiert, dass sich problemlos eine Schrägkante erreichen lässt oder dass ein bestehender Winkel kopiert werden kann (beispielsweise auf einer Treppe)
  • Verstellbarer Winkel zum direkten Übertragen von unbestimmten Winkeln auf Werkstücke
  • Klinge kann mit der Flügelschraube am Ende festgestellt werden. Die Schraube kann auch zum Aufhängen benutzt werden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Width of square:
170 mm
Schienenlänge:
250
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
175 g
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: schmiege 250mm, haarwinkel, schmiege bahco, Bahco, mit, Stahlblatt, 250, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,44*
€ 26,98*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,11*
€ 27,09*
€ 4,00*
ab € 18,82*
€ 27,98*
€ 8,95*
ab € 22,41*
€ 30,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.