Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

certoplast Elektro-Isolierband schwarz 10m x 15mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
certoplast Elektro-Isolierband schwarz 10m x 15mm
certoplast Elektro-Isolierband schwarz 10m x 15mm
certoplast Elektro-Isolierband schwarz 10m x 15mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p949891
Hersteller:
     certoplast
Herst.-Nr.:
     4022742000403
EAN/GTIN:
     4022742000403
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband certoplast 10mx15mm sc...
Elektro-Isolierband • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigem Haftklebstoff auf Acrylat-Basis • Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich • Ebenso für Reparaturen und zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar • VDE und ÖVE zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105
Weitere Informationen:
Breite:
15
Farbe:
schwarz
Länge:
10
Grundpreis:
Ja
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, certoplast, Elektro-Isolierband, schwarz, 10m, x, 15mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
166
10
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,69*
4 Tage
30600
10
pro Rolle
€ 9,45*
ab € 0,461*
€ 0,721*
7 Tage
30
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 0,462*
€ 0,722*
2 Tage
278
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,74*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.