| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949401 Herst.-Nr.: 5412386061844 EAN/GTIN: 5412386061844 |
| | |
|
| | |
| Universal-Reiniger Fast Dry Degreaser • Schnellreinigungs- und Entfettungs-Spray auf Lösemittelbasis • Fünf Wirkstoffkomponenten decken ein breites Einsatzspektrum ab • Löst u. a. Fettrückstände, Öl- und Klebereste, Industrieschmutz, Salze, Ruß, Emulsionen und wachsartige Beläge von Metall- und vielen Kunststoffteilen • Trocknet nach der Anwendung schnell und rückstandsfrei ab • Dezenter Geruch • Wasserfrei und nicht korrosiv • Frei von aromatischen oder chlorierten Kohlenwasserstoffe • Dose sprüht in allen Lagen durch 360°-Ventil • Ideal geeignet zur Teilereinigung an Anlagen, Maschinen, Werkzeugen und Fahrzeugen • Zum Entfetten vor dem Kleben oder Lackieren • Zum Entfernen von Korrosionsschutzbelägen bei Formteilen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Hersteller: | CRC | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühdose | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger, CRC, Fast, Dry, Degreaser, 500ml |
| | |
| |