Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p933195 Herst.-Nr.: 125367 EAN/GTIN: 4047322390415 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Ausblaspistole • Aus Kunststoff • Betriebstemperatur von -20 °C bis 45 °C • Arbeitsdruck bis max. 10 bar • Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 | Material: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Betriebstemperatur max.: | 45 °C | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Max. Betriebsdruck: | 10 | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Hersteller: | Riegler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Kunststoff-Verlängerungsleitung, abblashahn riegler, düse ausblaspistole, Riegler, KunststoffStecker, NW7,2, Verlängerung, 105mm, |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,06* | € 10,21* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,55* | € 10,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,35* | € 10,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,38* | € 10,77* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,69* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|