Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Ausblaspistole KunststoffStecker NW7,2 Verlängerung 105mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Ausblaspistole KunststoffStecker NW7,2 Verlängerung 105mm,
Riegler Ausblaspistole KunststoffStecker NW7,2 Verlängerung 105mm,
Riegler Ausblaspistole KunststoffStecker NW7,2 Verlängerung 105mm,
Artikel-Nr.:
     5417S-p933188
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     125365
EAN/GTIN:
     4047322389648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Kunststoff-Ausblaspistole • Aus Kunststoff • Betriebstemperatur von -20 °C bis 45 °C • Arbeitsdruck bis max. 10 bar • Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Max. Betriebsdruck:
10
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Material:
Kunststoff
Hersteller:
Riegler
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Kunststoff-Verlängerungsleitung, abblashahn riegler, ausblaspistole, Riegler, KunststoffStecker, NW7,2, Verlängerung, 105mm,
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
20
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,78*
2 Tage
240
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 7,33*
1 Tag
236
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 7,34*
4 Tage
1959
1
€ 4,30*
ab € 5,74*
€ 7,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.