Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Ausblaspistole Aluminium mit Tülle LW 6 Düse 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Ausblaspistole Aluminium mit Tülle LW 6 Düse 1,5mm
Riegler Ausblaspistole Aluminium mit Tülle LW 6 Düse 1,5mm
Riegler Ausblaspistole Aluminium mit Tülle LW 6 Düse 1,5mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p933167
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114320
EAN/GTIN:
     4047322035293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Aluminium-Ausblaspistole • Mit Standarddüse • Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren sowie Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern und Formen • Material Gehäuse: aus vernickeltem Aluminium-Druckguss • Düsenbohrung: 1,5 mm • Düse: M12 x 1,25 • Betriebsdruck max.: 10 bar • Temperaturberbeständigkeit: –10 °C bis 50 °C
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Tülle LW 6
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Düse:
M12x1,25
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Verlängerung:
M12x1,25
Arbeitsdruck/Fließdruck:
6
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Max. Betriebsdruck:
10
Betriebsdruck max.:
10 bar
Hersteller:
Riegler
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
20
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,46*
3 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 7,94*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 7,95*
5 Tage
28538
1
€ 4,30*
ab € 6,11*
€ 8,12*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,94*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.