| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p877245 Herst.-Nr.: 4011798386401 EAN/GTIN: 4011798386401 |
| |
|
| | |
| Rex-Laubbesen • 22 Zinken aus Federstahl • 4 verstärkte Außenzinken, verzinkt • Verstärkter Bügel mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel (PEFC zertifiziert) Abb. ähnlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechen | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | Rex | Stiellänge: | 1350 mm | Gewicht: | 1300 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 26,38* | € 36,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,53* | € 38,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,30* | € 38,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 28,79* | € 38,89* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,46* | € 55,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|