Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Bau-/Gartenrechen 16 Zinken, m. Stiel 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex Bau-/Gartenrechen 16 Zinken, m. Stiel 150cm
Rex Bau-/Gartenrechen 16 Zinken, m. Stiel 150cm
Rex Bau-/Gartenrechen 16 Zinken, m. Stiel 150cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p876957
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798496407
EAN/GTIN:
     4011798496407
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Baurechen
Betonrechen
Bau-/Gartenrechen • Geschmiedet und gehärtet • Mit Kiefernstiel
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
400
Ausführung:
Rechen
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Stiellänge:
1500 mm
Anzahl Zinken:
16 Stück
Gewicht:
1150 g
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schotterharke, Schotterrechen, Straßenharke, Straßenrechen, shw gartenrechen, schotterharke, gartenrechen 400mm, Rex-Gartengeräte, Gartenhartware, Bau-/Gartenrechen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 23,83*
€ 33,25*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 26,30*
€ 35,52*
4 Tage
18
1
€ 35,99*
ab € 26,24*
€ 35,53*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 32,16*
€ 43,27*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 58,29*
€ 74,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55975
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.