Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Bau-/Gartenrechen 12 Zinken, m. Stiel 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex Bau-/Gartenrechen 12 Zinken, m. Stiel 150cm
Rex Bau-/Gartenrechen 12 Zinken, m. Stiel 150cm
Rex Bau-/Gartenrechen 12 Zinken, m. Stiel 150cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p876955
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798496001
EAN/GTIN:
     4011798496001
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Baurechen
Betonrechen
Bau-/Gartenrechen • Geschmiedet und gehärtet • Mit Kiefernstiel
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
300
Ausführung:
Rechen
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Stiellänge:
1500 mm
Anzahl Zinken:
12 Stück
Gewicht:
1050 g
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schotterharke, Schotterrechen, Straßenharke, Straßenrechen, gartenrechen 30cm, schotterharke, shw gartenrechen, Rex-Gartengeräte, Gartenhartware, Bau-/Gartenrechen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 21,70*
€ 30,14*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 23,56*
€ 32,14*
4 Tage
4
1
€ 35,99*
ab € 23,65*
€ 32,15*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 26,59*
€ 35,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,43*
€ 42,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55975
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.