Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel
Rex Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel
Rex Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel
Artikel-Nr.:
     5417S-p876952
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798477604
EAN/GTIN:
     4011798477604
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
Heugabel
Rex-Dunggabel • 4 Rundzinken • Aus speziell gehärtetem Spezialstahl • Schienenzwinge • Mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rex
Farbe:
schwarz/silber
Ausführung:
Dunggabel
Anzahl Zinken:
4 Stück
Stiellänge:
1350 mm
Länge:
310 mm
Arbeitsbreite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Streugabel, shw streugabel, heugabel, dunggabel 4 zinken, Gartenhartware, Rex-Gartengeräte, Rex-Dunggabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 31,91*
€ 47,20*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 35,2808*
€ 47,2908*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 35,39*
€ 47,77*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 36,03*
€ 48,57*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,91*
€ 56,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54812
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.