Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Gartenwasserschlauch Evergreen 3/4" (19mm), 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hozelock Gartenwasserschlauch Evergreen 3/4" (19mm), 50 m
Hozelock Gartenwasserschlauch Evergreen 3/4" (19mm), 50 m
Hozelock Gartenwasserschlauch Evergreen 3/4" (19mm), 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p876843
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     3506111432701
EAN/GTIN:
     3506111432701
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch hozelock 50m
gartenschlauch
Gartenwasserschlauch Evergreen Gartenwasserschlauch aus Erst PVC ohne Schwermetalle. Mit Weichmachern ohne DEHP/DOP. 3-schichtiger Schlauchaufbau, Kreuzfadeneinlage. Knickfest und flexibel. Grüne Schlauchdecke. 15 bar Platzdruck bei +23 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Durchmesser in Zoll:
3/4
Länge:
50
Durchmesser:
19
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch 50m, Hozelock, Gartenwasserschlauch, Evergreen, 3/4", (19mm),, 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,662* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,00*
€ 124,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 104,38*
€ 124,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,14*
€ 119,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,99*
€ 116,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,10*
€ 98,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.