Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OERLIKON Stabelektrode CITOCORD 3,2 x 350 mm, Pack á 155 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OERLIKON Stabelektrode CITOCORD 3,2 x 350 mm, Pack á 155 Stk.
OERLIKON Stabelektrode CITOCORD 3,2 x 350 mm, Pack á 155 Stk.
OERLIKON Stabelektrode CITOCORD 3,2 x 350 mm, Pack á 155 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417S-p672874
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden oerlikon overcord...
schweißelektroden oerlikon
Stabelektr. Citocord 3,2X350 mm
1 Pack = 155 Stück

CITOCORD, dick rutilzellulose-umhüllte Universalelektrode für Fertigung und Montage in allen Positionen.
3,2 mm und kleinere Durchmesser uneingeschränkt geeignet zum Fallnahtschweißen an Rohren und Blechen
Ideal zum Heftschweißen und für kurze Schweißnähte, überwiegend selbstlösende Schlacke.
Anwendung auch mit Stromquellen mit niedriger Leerlaufspannung.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
OERLIKON
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Oerli-Stabelektr. Citocord 3,2X350 mm Oerlikon 1 P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 155 Stück (ab € 0,39426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,41*
€ 95,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,61*
€ 91,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,43*
€ 90,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,29*
€ 88,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,83*
€ 85,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,11*
€ 72,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.