Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger PVC Elektro-Isolierband 25mmx33m schwarz E91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerlinger PVC Elektro-Isolierband 25mmx33m schwarz E91
Gerlinger PVC Elektro-Isolierband 25mmx33m schwarz E91
Artikel-Nr.:
     5417S-p667386
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359013689
EAN/GTIN:
     4026359013689
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
PVC-Elektro-Isolierband E91 • Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet • Begrenzt UV- und witterungsbeständig • Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, Korrosionsschutz • Brandverhalten: selbstverlöschend nach B1 • Reißdehnung: >100 %
Weitere Informationen:
Reißfestigkeit:
26 Newton pro Zentimeter
Breite:
25
Farbe:
schwarz
Länge:
33
Grundpreis:
Ja
Dicke:
0,13 mm
Rollenlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband 33m, Gerlinger, PVC, Elektro-Isolierband, 25mmx33m, schwarz, E91
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,75*
40 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,75*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,07455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.