Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Druckluft-Exzenterschleifer DSX 150, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Druckluft-Exzenterschleifer DSX 150, Karton
Metabo Druckluft-Exzenterschleifer DSX 150, Karton
Metabo Druckluft-Exzenterschleifer DSX 150, Karton
Artikel-Nr.:
     5417S-p631135
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601558000
EAN/GTIN:
     4007430245809
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
Für Nass- und Trockenschliff geeignet
Fremdabsaugung: Anschlussmöglichkeit Ø 25 mm an externe Staubabsaugungen
6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaftung für die Verwendung von gängigen Schleifpapieren

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Maulschlüssel, Sechskantschlüssel, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6,2
Luftverbrauch im Leerlauf:
550
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lufteingang geräteseitig:
R 1/4 Zoll
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Max. Betriebsdruck:
6,2
Hub:
5
Oberfläche schleifen:
3.85 m/s²
Messunsicherheit K:
0.87 m/s²
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
AAC988f001:
AAE457v001
Höhe (Verpackung):
16.800 cm
AAC985f001:
550
Breite (Verpackung):
10.500 cm
AAB467f001:
5
AAA003f001:
1
Bruttogewicht:
1.373 kg
AAA355f001:
6.2
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Arbeitshub:
5 mm
AAC990f001:
6
AAC989f001:
AAE461v001
AAA114f001:
150
AAA031f001:
106
AAA040f001:
148
AAA002f001:
195
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
26.500 cm
Schleifteller-Ø:
150 mm
Höhe:
106 mm
Breite:
148 mm
Länge:
195 mm
Gewicht:
1 kg
Drehzahl:
12000 /min
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Luftbedarf:
550 l/min
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Metabo, DSX, 150,, Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 202,70*
€ 245,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 247,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,15*
€ 248,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,52*
€ 260,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,30*
€ 268,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.