Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Exzenterschleifer DSX 150 (601558000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601558000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601558000
EAN/GTIN:
     4007430245809
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
Für Nass- und Trockenschliff geeignet
Fremdabsaugung: Anschlussmöglichkeit Ø 25 mm an externe Staubabsaugungen
6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaftung für die Verwendung von gängigen Schleifpapieren

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Maulschlüssel, Sechskantschlüssel, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Maulschlüssel | Sechskantschlüssel | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung | Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien | Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten | Für Nass- und Trockenschliff geeignet | Fremdabsaugung: Anschlussmöglichkeit Ø 25 mm an externe Staubabsaugungen | 6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaftung für die Verwendung von gängigen Schleifpapieren
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 0.87 m/s²
Oberfläche schleifen:
3.85 m/s²
Schleifteller-Ø:
150 mm
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
550 l/min
Arbeitshub:
5 mm
Drehzahl:
12000 /min
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
26.500 cm
Breite (Verpackung):
10.500 cm
Höhe (Verpackung):
17.500 cm
Bruttogewicht:
1.351 kg
BAA059001:
601558000 ; statistische Warennummer: 84671110000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 26.500 cm; Breite (Verpackung): 10.500 cm; Höhe (Verpackung): 17.500 cm; Bruttogewicht: 1.351 kg; Schalldruckpegel: 87 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 3.85 m/s²; Messunsicherheit K: 0.87 m/s²; AAA114f001: 150 ; AAC989f001: AAE461v001 ; AAC990f001: 6 ; AAA355f001: 6.2 ; AAB467f001: 5 ; AAC985f001: 550 ; AAC988f001: AAE457v001 ; AAA002f001: 195 ; AAA040f001: 148 ; AAA031f001: 106 ; AAA003f001: 1
BAA019001:
148
BAA271001:
4007430245809
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer, Schleifmaschine, Druckluft
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.