Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Bio-Kalklöser TecLine, 1000 ml Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Beko Bio-Kalklöser TecLine, 1000 ml Flasche
Beko Bio-Kalklöser TecLine, 1000 ml Flasche
Beko Bio-Kalklöser TecLine, 1000 ml Flasche
Beko Bio-Kalklöser TecLine, 1000 ml Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p616377
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 30 1000
EAN/GTIN:
     4036421299347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
TecLine Bio-Kalklöser 1000 ml Flasche

Konzentrat
Löst materialschonend selbst hartnäckige Kalkablagerungen, gibt strahlenden Glanz auf Armaturen und Oberflächen, reinigt lebensmittelgerecht, weniger Störungen und Geräteschäden infolge Inkrustierung
 
Verarbeitungsvorteile:
Einfache Verarbeitung, biologisch leicht abbaubare Zitronensäure (zugelassen nach dem Lebensmittelbedarfsgegenstandsgesetz und der Trinkwasseraufbereitungsverordnung), entwickelt keine sauren Dämpfe
 
Anwendungsbereiche:
Entkalkt alles in Küche und Bad wie z.B. Kaffeemaschinen, Koch- und Heißwassergeräte, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Armaturen und Oberflächen. Geeignet für den lebensmittelnahen Bereich sowie für Trinkwasser führende Behälter und Leitungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
1000 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, entkalker 1 l beko, entkalker, entkalker flüssig, Beko, Bio-Kalklöser, TecLine,, 1000, ml, Flasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 13,53*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 13,60*
6 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 10,44681*
€ 14,76681*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Flasche
ab 150 Flaschen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Flasche
ab 300 Flaschen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,79* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 81,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 6 400
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.