Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FoodLine H1 Lebensmittel-Spruehreiniger beko 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko H1 Lebensmittel-Spruehreiniger, Dose
beko H1 Lebensmittel-Spruehreiniger, Dose
beko H1 Lebensmittel-Spruehreiniger, Beispiel
beko H1 Lebensmittel-Spruehreiniger, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 6 400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 6 400
EAN/GTIN:
     4036421299200
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

beko FoodLine H1 Lebensmittel-Spruehreiniger 400 ml

  • rückstandsfreie Reinigung und Entfettung im H1-Bereich
  • NSF-Zulassung H1
  • entfernt Schmutz, Öle, Harzkrusten etc.
  • entfernt selbst extreme Fettrückstände
  • physiologisch und ökologisch unbedenklich
  • aceton- und siliconfrei
  • gute Materialverträglichkeit

Verarbeitungsvorteile:

  • universell einsetzbar
  • optimale Dosierbarkeit
  • gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche:

Zur Reinigung von Metallflächen in Bereichen, bei denen der Einsatz von physiologisch bedenklichen Reinigungsprodukten mit kritischen Zusatzstoffen und/oder Lösungsmittel unerwünscht ist.
Zur Reinigung von Maschinen, Arbeitsflächen und Werkzeugen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie bzw. im Handwerk, in der Forstwirtschaft, im Freizeitbereich, Haushalt oder Garten.

Technische Daten:

  • Basis: Kohlenwasser stoff
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Dichte: 0,77 g/cm³
  • Viskosität: dünnflüssig
  • Haltbarkeit: ca. 4 Jahre
  • Lagerung: nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Größe:
400 ml
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, Lebensmittelsprühreiniger, Lebensmittel-Sprühreiniger, Reiniger, Entfetter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61132*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 24,0283* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83132*
€ 16,45927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81132*
€ 16,43547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20132*
€ 15,70957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87132*
€ 15,31687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57132*
€ 14,95987
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61132*
€ 11,43747
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 30 1000
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.