| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5904019 Herst.-Nr.: 4933493136 EAN/GTIN: 4058546480073 |
| |
|
| | |
| Der 4,3 Zoll-LCD-Bildschirm liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen Der 5,0-mm-Kamerakopf ermöglicht einen guten Zugang zu engen Stellen wie Zündkerzenlöchern, Einspritzöffnungen und Zylindern Front- und Seitenansichtskamera garantiert die Erkennung von Haarrissen und anderen Problemen am Motor und in anderen Bereichen des Fahrzeugs Der um 270 drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Anwendungsposition 720p-Kameraauflösung mit 3-stufigem Zoom ermöglicht eine klare und schnelle Fokussierung auf interessante Punkte 5 Helligkeitsstufen sorgen für eine erstklassige Ausleuchtung ohne Schatten oder Blendung Das 0,9 Meter lange Kabel bietet genügend Flexibilität, um auch schwer zugängliche Stellen einfach und bequem zu erreichen Die mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos IP67-Kamerakopf und Kamerakabel widerstehen härtesten Bedingungen Der REDLITHIUM-Akku bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und fade-freie Leistung für eine längere Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Lebensdauer des Akkus Systemkompatibel mit allen MILWAUKEE M12 Akkus
Im Lieferumfang enthalten: Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer Weitere Informationen: | | Durchmesser Kamerakopf: | 5 | Displaygröße: | 4,3 | Hersteller: | Milwaukee | Gewicht: | 750 (M12 B2) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 300,63* | € 354,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 304,71* | € 355,88* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,93* | € 362,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|