| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5903979 Herst.-Nr.: 4933492011 EAN/GTIN: 4058546413781 |
| |
|
| | |
| 46 cm Stahldeck und Messerdesign gepaart mit der M18 FUEL-Technologie sorgen für erstklassige Schnittqualität Kompaktes Deck für mehr Manövrierfähigkeit in schwer zugänglichen Bereichen 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf Der High-Lift-Modus ermöglicht das Umschalten zwischen kontinuierlicher Spitzenleistung für beste Schnittqualität und automatischer Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,5 km/h Schnittgeschwindigkeit Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle Angetrieben mit 2 x 18-V-Akkus für herausragende Leistung Schneidet Flächen von bis zu 1600 m² mit einer einzigen Ladung von 2 x M18 HIGH OUTPUT 8,0 Ah Akkupacks Frontscheinwerfer für mehr Sichtbarkeit und Präzision 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5 - 10 cm, um eine Vielzahl von Grasarten abzudecken Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung für einfachen und kompakten Transport Das HIGH OUTPUT System hebt die M18 FUEL Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Im Lieferumfang enthalten: 2 x M18 HB8 Akku-Packs, M18 DFC Ladegerät, im Karton, Mulcher, 60-Liter-Sack, Heckauswurf Weitere Informationen: | | Akkuanzahl: | 2 | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Gewicht ohne Akkupack: | 32,5 kg | Gewicht mit Akkupack: | 34,7 (2 x M18 HB8) | Akkukapazität: | 8 Ah | Hersteller: | Milwaukee | Schnitthöhe: | 25 - 100 mm | Schnittbreite: | 46 cm | Akkuspannung: | 2 x 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku mäher, Milwaukee, M18F2LM46-802 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.034,66* | € 1.197,42* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.122,29* | € 1.303,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,07* | € 1.307,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|