Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Erdbohrer DDG461Z, 2x18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Erdbohrer DDG461Z, 2x18 V
Makita Akku-Erdbohrer DDG461Z, 2x18 V
Makita Akku-Erdbohrer DDG461Z, 2x18 V
Artikel-Nr.:
     5417S-p5863721
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381783668
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
makita erdbohrer akku
2x18V • 200 mm • 0-1.400 min-1
Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc. Der bürstenlose 2 x 18 V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm. Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung. 0-1.400 min-1 für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min-1 für schweren Lehmboden. Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer.
Mit einem Ø150 mm-Bohrer und zwei geladenen Akkus BL1860B (6,0 Ah) kann der DDG460 bis zu 155 Löcher mit einer Tiefe von 600 mm bohren, mit einem Ø200 mm-Bohrer noch bis zu 90 Löcher ebenfalls mit einer Tiefe von 600 mm. Direktaufnahme für Erdbohrer.
Akkusystem LXT: 1
Akkuspannung: 2 x 18 V
Akkutyp: Li-ion
Max. Ausgangsleistung: 1350 W
Leerlaufdrehzahl: 0 - 350 / 0 - 1400 min⁻¹
Drehmoment hart/weich: - / 136 Nm
Schallleistungspegel (LWA): 95 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA): 84 dB(A)
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA): 7,0 - 7,6 kg
Produktabmessung (L x B x H): 840 x 607 x 223 mm
Bürstenloser Motor: 1

Im Lieferumfang enthalten:
191P11-3: Griff-Set: 1
783204-6: 6-kant-Stiftschlüssel: 1
783207-0: 6-kant-Stiftschlüssel: 1
922453-2: Innen-6-kant-Schraube M8x30: 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Weitere Suchbegriffe: erdbohrer benzinmotor, erdbohrer, Makita, Akku-Erdbohrer, DDG461Z,, 2x18, V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 447,12*
€ 517,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 450,04*
€ 517,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,81*
€ 563,94*
Frei Haus
ab € 506,66*
€ 576,23*
Frei Haus
ab € 513,37*
€ 581,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,42*
€ 615,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,38*
€ 553,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,04*
€ 535,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.