Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5661427 Herst.-Nr.: 202424 EAN/GTIN: 4047322697934 |
| | |
|
| | |
| Aluminium-Blaspistole, dosierbar • Dosierbare Blaspistole mit Standarddüse • Blasleistung stufenlos regulierbar • Geeignet für einen breiten Anwendungsbereich, wie Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw. • Material: Aluminium-Druckguss, vernickelt • Düse: M12 x 1,25 • Arbeitsdruck: 2–6 bar • Betriebsdruck max.: 10 bar • Temperaturberbeständigkeit: –10 °C bis 50 °C Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, blaspistole riegler 10 bar, abblashahn riegler, ausblaspistole, Riegler, Aluminium,, dosierbar,, Stecker, NW7,2, |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,73* | € 13,74* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,95* | € 13,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,72* | € 13,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,94* | € 13,95* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,18* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|