Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Rotationslaser Quadrum 410 S Set 5, inkl. P 260 + LT 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Rotationslaser Quadrum 410 S Set 5, inkl. P 260 + LT 5 m
Laserliner Rotationslaser Quadrum 410 S Set 5, inkl. P 260 + LT 5 m
Laserliner Rotationslaser Quadrum 410 S Set 5, inkl. P 260 + LT 5 m
Laserliner Rotationslaser Quadrum 410 S Set 5, inkl. P 260 + LT 5 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p5506288
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     053.00.07-5
EAN/GTIN:
     4021563692743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser laserliner
rotationslaser
Laserliner Rotationslaser Quadrum 410 S Set 5, inkl. P 260 + LT 5m
Der Quadrum 410 S ist ein vollautomatischer Rotationslaser für die exakte Ausrichtung von Horizontalen und Vertikalen. Durch die extra lange Empfangseinheit ist der Laserempfangsbereich mit einem Radius von 400 Metern extrem groß. Mit der Fernbedienung können die Funktionen bis maximal 40 Metern von allen Seiten komfortabel gesteuert werden. Bei Fremdeinwirkungen erfolgt eine automatische Abschaltung. Das robuste Kurbelstativ mit 5/8”-Gewindeadapter verfügt über einen extrem langen Kurbelhub (70 cm), der spielfrei justierbar ist, fixiert werden kann und einen großen Einstellungsbereich ermöglicht. Zu den weiteren Vorteilen des Produktes zählen die stabilen Stahlfüße und Stahlketten. Abgerundet wird das Set durch die gut ablesbare Teleskop-Nivellierlatte. Sie besteht aus robustem Aluminium-Profil und kann auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Die maximale Höhe beträgt 5 Meter, die minimale Höhe 1,22 Meter.
- Zeitsparende vollautomatische Ausrichtung per Sensor-Automatic
- 90° Referenzstrahl zum Loten und Ausrichten von Trennwänden
- Großer Empfangsbereich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Messsicherheit durch automatische Abschaltung mit ADS-Tilt
- Transport LOCK: Das Gerät wird mit einer speziellen Motorbremse beim Transport geschützt
- Robustes, wasserdichtes Gehäuse
- Fernbedienung zur Steuerung sämtlicher Funktionen von allen Seiten bis max. 40 m
- Abschaltbarer, extrem lauter Piezo-Summton
- Gut ablesbare LC-Displays auf Vorder- und Rückseite
- Kopf- und Seitenmagnete
- Versus-Funktion: Empfänger überwacht Referenzhöhe des Lasers
- Extrem langer Kurbelhub ermöglicht einen großen Einstellungsbereich
- Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar
- Stabile Stahlfüße
- Stahlketten
- Leicht ablesbare und hochstabile Teleskop-Nivellierlatte

Lieferumfang
  • Quadrum
  • SensoLite 410
  • Kurbelstativ P 260 cm
  • Universalhalterung
  • Teleskop-Nivellierlatte LT 5 m
  • Fernbedienung
  • Akku
  • Batteriefach
  • Netz-/Ladegerät
  • Batterien
  • Tragekoffer
  • Weitere Informationen:
    Hersteller:
    Laserliner
    Weitere Suchbegriffe: Laserliner, Quadrum, 410, S, Set
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 919,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 990,35*
    € 1.178,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 963,25*
    € 1.146,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 941,51*
    € 1.120,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 927,44*
    € 1.103,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 919,87*
    € 1.094,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.