| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5493213 Herst.-Nr.: 4004666009168 EAN/GTIN: 4004666009168 |
| | |
|
| | |
| Abfluss Frei Kraftreiniger Aktivchlor • Löst hartnäckige Verstopfungen in Küchenabflüssen • Beseitigt unangenehme Gerüche • Geeignet für Metall- und Kunststoffrohre • Wirkt an Küchenspülen, Spülbecken und deren Abläufen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 600 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Abflussreiniger, Ausgussreiniger, Rohrreiniger, Rohrreinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, allzweckreiniger alkalisch, Mellerud, Abfluss, Frei, Kraftreiniger, 1,0L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 4,54* | € 7,31* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 4,8124* | € 7,3724* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,05* | € 7,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,05* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 29,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|