Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüdecke SchnellverschlusskupplungNW 7,2mm, Messing, Serie ES, Tülle 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüdecke SchnellverschlusskupplungNW 7,2mm, Messing, Serie ES, Tülle 13
Lüdecke SchnellverschlusskupplungNW 7,2mm, Messing, Serie ES, Tülle 13
Lüdecke SchnellverschlusskupplungNW 7,2mm, Messing, Serie ES, Tülle 13
Lüdecke SchnellverschlusskupplungNW 7,2mm, Messing, Serie ES, Tülle 13
Artikel-Nr.:
     5417S-p5434329
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064564101036
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchstutzen
Schnellkupplung
Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7,2, mit Schlauchtülle • Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung • Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft • Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile • Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank • Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310 • Material Stifte: Edelstahl 1.4305 • Material Dichtungen: Perbunan • Durchflussmenge: 1000 l/min • Betriebsdruck: max. 35 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Tüllenlänge:
25 mm
Nennweite:
7,2
Länge:
55 mm
Anschluss:
LW 13
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,95*
3 Tage
57
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 3,98*
1 Tag
46
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 4,09*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 15,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REHAU
H11701005
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.