| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5434328 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064564101500 |
| |
|
| | |
| Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7,2, Außengewinde • Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung • Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft • Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile • Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank • Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310 • Material Stifte: Edelstahl 1.4305 • Material Dichtungen: Perbunan • Gewinde: ISO 228/DIN 2999/DIN 13 • Durchflussmenge: 1000 l/min • Betriebsdruck: max. 35 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Nennweite: | 7,2 | Anschluss: | G 3/8 | Länge: | 41 mm | Schlüsselweite: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Verschlusskupplung, verschlusskupplung ar 3/8" messing, hydraulik kupplung, schnellkupplung messing, Lüdecke, SchnellverschlusskupplungNW, 7,2mm,, Messing,, Serie, ES, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,84* | € 3,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,43* | € 3,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 2,50* | € 3,91* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|